BTICINO - BTIF10A/S BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 15KA SCARICAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Livello di protezione - 1 kV
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale AC - 400 V
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199493206
Codice prodotto
BTIF10A/S
Cod. produttore
F10A/S
Produttore
BTI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Livello di protezione:
1 kV
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC:
400 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Altre configurazioni di rete:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20