BTICINO - BTIF107N4D IDROBOARD - CENTRALINO 4 MODULI IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199968810
Codice prodotto
BTIF107N4D
Cod. produttore
F107N4D
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
128 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
200 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
115.6 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
124 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
111.6 mm
Altezza di incasso:
196 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
0 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di porta:
Singolo




