pagina iniziale

BTICINO - BTIF107N36D3 IDROBOARD - CENTRALINO 12X3 MODULI IP65

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199968902

Codice prodotto

BTIF107N36D3

Cod. produttore

F107N36D3

Produttore

BTI

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

340 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

622 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

161 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

336 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

157 mm

Altezza di incasso:

618 mm

Con piastra di montaggio:

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

0 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di porta:

Singolo

Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 36 moduli DIN (3x12), classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C