pagina iniziale

BTICINO - BTIF107N2V IDROBOARD - SCATOLA VERTICALE 2 FILE IP6

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199968940

Codice prodotto

BTIF107N2V

Cod. produttore

F107N2V

Produttore

BTI

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

137 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

432 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Profondità:

123 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

133 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

119 mm

Altezza di incasso:

428 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

0 mm

Guida DIN:

no

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Contenitore multifunzione verticale per centralini IDROBOARD 24-36 moduli DIN (2x12 - 2x18), equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso, prese 16 A 90° 2P+T, spine sse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.