pagina iniziale

BTICINO - BTIF107N12H IDROBOARD - SCATOLA ORIZZONTALE 12 MOD I

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199968964

Codice prodotto

BTIF107N12H

Cod. produttore

F107N12H

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

340 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

282 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

141 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

336 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

137 mm

Altezza di incasso:

278 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

0 mm

Guida DIN:

no

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di porta:

Singolo

Contenitore multifunzione orizzontale per centralini IDROBOARD 12 moduli DIN, equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso, prese 16 A 90° 2P+T, spine sse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.