BTICINO - BTIF107DC3 BTDIN - CENTRALINO 3STRINGHE 600VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Fusibile diazed
Numero totale dei gruppi - 0
Corrente nominale dell'interruttore principale - 63 A
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8005543405512
Codice prodotto
BTIF107DC3
Cod. produttore
F107DC3
Produttore
BTI
Protezione:
Fusibile diazed
Numero totale dei gruppi:
0
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di fasi:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:
Nessuno
Numero gruppi luce:
0
Interruttore principale di protezione:
no
Numero di interruttori automatici magnetotermici differenziali:
0
Con trasformatore di suoneria:
no
Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:
no
Numero di gruppi dietro al interruttore differenziale:
0
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore generale:
2
Numero di gruppi diretti:
3
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
432 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
0
Larghezza:
340 mm
Con metro:
no
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
0
Protezione carico parziale:
no
Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:
0
Protezione RCD in entrata:
no
Struttura espandibile:
no
Protezione elevata integrità:
no
Larghezza in numero di moduli:
13
Protezione doppio RCD:
no
Numero di vie in uscita:
3
Profondità:
161 mm
Adatto per trasmissione dati:
no
Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:
Tipo 2
Numero di righe:
2
Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):
0
Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):
0
Altezza di incasso:
428 mm
Larghezza di incasso:
336 mm
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di chiusura:
Cilindro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035



