BTICINO - BTIE90FP MAS - MOSTRINA COPRIFORO 24 MODULI DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Larghezza - 432 mm
Altezza - 48 mm
Numero RAL - 7035
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199730752
Codice prodotto
BTIE90FP
Cod. produttore
E90FP
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Larghezza:
432 mm
Altezza:
48 mm
Numero RAL:
7035
Stecca falsi polo larghezza 24 moduli per pannelli in plastica per guida DIN35