BTICINO - BTIE86 BTDIN - SUONERIA + TRASFORMATORE 220/12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Adatto per montaggio modulare - sì
Montaggio superficiale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199081151
Codice prodotto
BTIE86
Cod. produttore
E86
Produttore
BTI
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
102 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no



