BTICINO - BTIE315P8 LINEA HABITA -CENTRALINO INCASSO 8 DIN F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543646748
Codice prodotto
BTIE315P8
Cod. produttore
E315P8
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
436 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
615 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
103 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
238 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
72 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
72 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di porta:
Singolo



