BTICINO - BTIE215P24BN E215 - CENTRALINO INCASSO 2X12 MODULI IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199962016
Codice prodotto
BTIE215P24BN
Cod. produttore
E215P24BN
Produttore
BTI
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
334 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
376 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
120 mm
Guida DIN:
sì