BTICINO - BTIE209C/54D BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 54 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199067032
Codice prodotto
BTIE209C/54D
Cod. produttore
E209C/54D
Produttore
BTI
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
710 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
118.5 mm
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no