BTICINO - BTIC9210SCP9U BTNET- PIGTAIL 9/125 SC-UPC 1M OS1/OS2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo - Pigtail buffered semi loose
Tipo di connettore - SC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543617243
Codice prodotto
BTIC9210SCP9U
Cod. produttore
C9210SCP9U
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo:
Pigtail buffered semi loose
Tipo di connettore:
SC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
1 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Blu
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)