BTICINO - BTIC915308CL BTNET - PDU 19 8 PRESE CON INT LUMINOS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - 19 pollici
Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Numero di prese con standard francese - 8
Numero di prese Schuko - 8
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543588680
Codice prodotto
BTIC915308CL
Cod. produttore
C915308CL
Produttore
BTI
Dimensione di fissaggio:
19 pollici
Direzione di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Numero di prese con standard francese:
8
Numero di prese Schuko:
8
Lunghezza del cavo:
3 m
Misura di fissaggio:
482.6 mm
Numero di prese C13 10A (IEC 60320):
0
Tipo di collegamento elettrico:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Numero di prese C19 16A (IEC 60320):
0
Numero di prese C20 16A (IEC 60320):
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di altre prese:
0
Numero di unità rack:
1
Lunghezza:
482.6 mm
Larghezza:
44.45 mm
Altezza:
44.45 mm
Profondità:
50 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Categoria di sovratensione:
2
Filtro antidisturbo:
no
Commutabile / Sezionabile:
no
Con metro:
no
Funzione di controllo:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Con display:
no
Valutazione / Analisi:
Locale
Con indicazione LED:
no
Con fusibile:
no
Amperometro:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Nero
Numero di connessioni USB:
0
Numero di connettori RJ45:
0