BTICINO - BTIC9024C8S BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT8 STP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - Altri
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543636190
Codice prodotto
BTIC9024C8S
Cod. produttore
C9024C8S
Produttore
BTI
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
Altri
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9017
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
120 mm




