pagina iniziale

BTICINO - BTIC9024C6AS BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT6A STP

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543617625

Codice prodotto

BTIC9024C6AS

Cod. produttore

C9024C6AS

Produttore

BTI

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9017

Altezza:

43.85 mm

Larghezza:

482.5 mm

Profondità:

321.7 mm

Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 6A STP, modello Quick Connect, premontati. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, quick connect. Ogni bloccocontiene 6 connettori RJ 45 con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.