BTICINO - BTIC9012SZN BTNET - SCATOLA DI ZONA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 0
Categoria - Altri
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 12
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543649497
Codice prodotto
BTIC9012SZN
Cod. produttore
C9012SZN
Produttore
BTI
Numero di connettori / giunti:
0
Categoria:
Altri
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
12
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Numero RAL:
7035
Altezza:
51 mm
Larghezza:
353 mm
Profondità:
148 mm