BTICINO - BTIBMSA2205 SSENSOR DA SOFFITTO PIR IP20 CORRIDOIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Rilevatore di presenza 
- Tempo massimo di accensione - 30 min 
- Portata massima frontale - 8 m 
- Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 ° 
- Tipo di sensore - Infrarossi passivi 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543497081
Codice prodotto
BTIBMSA2205
Cod. produttore
BMSA2205
Produttore
BTI
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
8 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
8 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
1...1000 lx
Temperatura:
-5...45 °C
Numero di zone di intervento:
2
Funzione allarme:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 mm



