BTICINO - BTIAM5979C6AB BTNET - MATIX RJ45 TOOLLESS UTP CAT6 AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x Presa RJ45 8 (4)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543474785
Codice prodotto
BTIAM5979C6AB
Cod. produttore
AM5979C6AB
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
2x Presa RJ45 8 (4)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9001
Collegamento:
Altri
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
sì
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Altri
Con protezione antipolvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
23.2 mm
Altezza del dispositivo:
43.6 mm
Profondità del dispositivo:
39.7 mm
Numero di moduli:
1



