BTICINO - BTIAM5951LC BTNET - MATIX BUSSOLA LC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC-Duplex
Numero di connettori / giunti - 2
Colore - Beige
Con scomparto avvolgicavo - no
Montaggio superficiale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199788975
Codice prodotto
BTIAM5951LC
Cod. produttore
AM5951LC
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
LC-Duplex
Numero di connettori / giunti:
2
Colore:
Beige
Con scomparto avvolgicavo:
no
Montaggio superficiale:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Piastra centrale:
sì
Con campo testo:
no
Serracavo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Coperchio a cerniera