BTICINO - BTIAM5721 MATIX - CRONOTERMOSTATO DA INCASSO BATTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 1.5 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199829685
Codice prodotto
BTIAM5721
Cod. produttore
AM5721
Produttore
BTI
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
1.5 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
cronotermostato giornaliero/settimanale per riscaldamento condizionamento - colore bianco



