BTICINO - BTIAM5713 MATIX - DIMMER UNIVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Tipo di carico - Altri
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale - no
Confezione
6 PZ
EAN
8005543486535
Codice prodotto
BTIAM5713
Cod. produttore
AM5713
Produttore
BTI
Funzionamento:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale:
no
Colore:
Bianco
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Privo di alogeni:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no