BTICINO - BTIAM5658 MATIX - GREEN SWITCH SCS PIR+US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Grado di protezione (IP) - IP20
Con indicazione LED - sì
Campo di misurazione - 5...1275 lx
Confezione
1 PZ
EAN
8005543479001
Codice prodotto
BTIAM5658
Cod. produttore
AM5658
Produttore
BTI
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Grado di protezione (IP):
IP20
Con indicazione LED:
sì
Campo di misurazione:
5...1275 lx
Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.



