BTICINO - BTIAM5210M2D MATIX - TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M BIAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Presa passante 
- Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack 
- Numero di uscite - 3 
- Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.5 dB 
- Numero di moduli - 2 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8005543578346
Codice prodotto
BTIAM5210M2D
Cod. produttore
AM5210M2D
Produttore
BTI
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
3
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1.5 dB
Numero di moduli:
2
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
47 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
31 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31 mm
Tipo di presa:
TV/RD/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
40...2150 MHz