BTICINO - BTIAM5202F MATIX - PRESA SAT COASSIALE TIPO-F 1M BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8005543575130
Codice prodotto
BTIAM5202F
Cod. produttore
AM5202F
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
10 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
23.1 mm
Altezza del dispositivo:
42.9 mm
Profondità del dispositivo:
31.7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31.7 mm
Tipo di presa:
Sat
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
40...2150 MHz