pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5155 MATIX - TEMPORIZZATORE 10A 1-12 MINUTI 2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199800066

Codice prodotto

BTIAM5155

Cod. produttore

AM5155

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

temporizzatore 10A 1-12 minuti 230V - colore bianco