BTICINO - BTIAM5041 MATIX - SUONERIA IN BRONZO 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 230 V 
- Colore del corpo - Bianco 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tipo di corrente - AC 
- Materiale (del corpo) - Metallo 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199663555
Codice prodotto
BTIAM5041
Cod. produttore
AM5041
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
suoneria in bronzo 230V ac - colore bianco



