BTICINO - BTIAM5020 MATIX - PRESA SPECIALE POLARIZZATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Numero di unità - 1 
- Colore - Bianco 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Corrente nominale - 10 A 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199663890
Codice prodotto
BTIAM5020
Cod. produttore
AM5020
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
24 V



