BTICINO - BTIAM5003ES MATIX - DEVIATORE ENERGY SAVING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con placca di copertura completa
Confezione
1 PZ
EAN
8005543537459
Codice prodotto
BTIAM5003ES
Cod. produttore
AM5003ES
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura completa
Numero di moduli:
2
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Collegamento:
Morsetto a vite



