BTICINO - BTIAM4027CWI MATIX - COMANDO TAPPARELLE WIRELESS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di ingressi - 4
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 500 W
Confezione
1 PZ
EAN
8005543678824
Codice prodotto
BTIAM4027CWI
Cod. produttore
AM4027CWI
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di ingressi:
4
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
500 W
Sistema bus radio:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Funzione di commutazione:
sì
Accoppiatore bus incluso:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
no
Corrente di commutazione (carico resistivo):
2 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP41



