BTICINO - BTIAM4003CWI MATIX - COMANDO LUCI WIRELESS 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 2400 MHz
Modulazione - FM
Portata - 185 m
Con telecomando - sì
Numero di comandi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8005543678817
Codice prodotto
BTIAM4003CWI
Cod. produttore
AM4003CWI
Produttore
BTI
Frequenza radio:
2400 MHz
Modulazione:
FM
Portata:
185 m
Con telecomando:
sì
Numero di comandi:
1
Grado di protezione (IP):
IP40
Rolling-code:
sì
Trasmettitore ad incasso:
sì
Lunghezza codice (Bit):
128
Alimentazione:
Batteria
Rolling-code:
sì
Trasmettitore da parete:
no
Coperchio di protezione tastiera:
no