pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4003C MATIX - DEVIATORE CONNESSO

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIAM4003C MATIX - DEVIATORE CONNESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Relè

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 2.2 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543678749

Codice prodotto

BTIAM4003C

Cod. produttore

AM4003C

Produttore

BTI

Modello:

Relè

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

2.2 A

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Ingresso unità secondaria:

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Utilizzabile con sensore di movimento:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

Utilizzabile con telecomando:

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza commutabile:

0...500 W

Numero di canali:

1

Tipo di fissaggio:

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per lefunzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo