BTICINO - BTIA5702 MATIX MAGIC - DIMMER CON DEVIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Tipo di carico - Carico resistivo
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199505923
Codice prodotto
BTIA5702
Cod. produttore
A5702
Produttore
BTI
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Carico resistivo
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Potenza nominale carico resistivo:
60...500 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
sì
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Frequenza:
50...50 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
47 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
62 mm



