pagina iniziale

BTICINO - BTIA5631V12V24 MATIX MAGIC - LAMP SEGNAPASSO 12-24 VAC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 12 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543429167

Codice prodotto

BTIA5631V12V24

Cod. produttore

A5631V12V24

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

12 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP2X

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Beige

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.6 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

Larghezza del dispositivo:

47 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

42 mm

lampada segnapasso con LED a luce bianca - 12/24V a.c.