pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIA5386/24R MATIX MAGIC - SPECULA 24V A LED ROSSA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 24 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199772158

Codice prodotto

BTIA5386/24R

Cod. produttore

A5386/24R

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

24 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP2X

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.4 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

portalampada specula a LED per segnalazione fuori porta - LED a corredo 24V 0,6W - colore rosso