pagina iniziale

BTICINO - BTIA5113 MATIX MAGIC - PRESA DI CORRENTE 10A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199492322

Codice prodotto

BTIA5113

Cod. produttore

A5113

Produttore

BTI

Modello:

Tipo italiano S/P11

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9001

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza del dispositivo:

23.4 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

38 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

presa standard Italia 2P+T 10A 250v ac - interasse 19 mm - alveoli protetti con diametro 4 mm - colore avorio