pagina iniziale

BTICINO - BTI9781MID MAS - PIASTRA DIN M1/M2 MOTORIZZATI AA85

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543533796

Codice prodotto

BTI9781MID

Cod. produttore

9781MID

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Larghezza:

850 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Telaio con guida DIN e interblocco meccanico per interruttori M1 160 ed M2 250 con comando a motore larghezza 850mm