BTICINO - BTI97811TS1CM PANNELLO 1 M1600 VERTICALE L850 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 850 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 975 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8005543650899
Codice prodotto
BTI97811TS1CM
Cod. produttore
97811TS1CM
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Altezza:
850 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
975 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello per MEGATIKER M5 1600 in verticale, versione fissa con comando a motore - larghezza 850mm



