BTICINO - BTI9780AQ MAS - PANNELLO 1/4 GIRO AREATO 850X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 850 mm
Altezza - 200 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 975 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8012199710181
Codice prodotto
BTI9780AQ
Cod. produttore
9780AQ
Produttore
BTI
Larghezza:
850 mm
Altezza:
200 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
975 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello areato ad 1/4 di giro 850x200mm



