LOVATO ELECTRIC - DEV. 3P 16A MONT. FRONT. MAN. NERA48X48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - interruttore on/off
numero di poli - 6
con posizione zero - No
corrente nominale permanente Iu - 16 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8013975100653
Codice prodotto
LOGX1656U
Cod. produttore
GX1656U
Produttore
LOVGX1656U
Tipologia:
interruttore on/off
numero di poli:
6
con posizione zero:
No
corrente nominale permanente Iu:
16 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4.5 kW
apparecchio completo nella cassa:
Sì
con ritorno in posizione zero:
No
grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
adatto per fissaggio frontale:
Sì
adatto per montaggio distributore:
Sì
Tipologia di azionamento:
manopola corta
adatto per costruzione intermedia:
No
Attacco Lampada:
plastica
tipo di collegamento circuito elettrico principale:
raccordo a vite
adatto per fissaggio a pavimento:
No