BTICINO - BTI954113CM PANNELLO M1600 ORIZZONTALE FISSO L600 CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 725 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8005543650103
Codice prodotto
BTI954113CM
Cod. produttore
954113CM
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Altezza:
600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
725 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello per MEGATIKER M5 1600 in orizzontale, versione fissa con comando a motore - larghezza 600mm



