BTICINO - BTI9541/ETN MAS - PANNELLO ESECUZ ESTRAIB ORIZ M250-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8012199762265
Codice prodotto
BTI9541/ETN
Cod. produttore
9541/ETN
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello per interruttori M160-250 estraibili in orizzontale 600x300mm




