BTICINO - BTI9541/04E MAS - PANNELLO ESEC ESTRAIB ORIZZ M400-6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 300 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 725 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8012199842301
Codice prodotto
BTI9541/04E
Cod. produttore
9541/04E
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Altezza:
300 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
725 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello per interruttori M4 630 estraibili in orizzontale 600x300mm