BTICINO - BTI94561P MAS SDX P - QUADRO 515X1000 PER M160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 515 mm
Profondità - 145 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199785820
Codice prodotto
BTI94561P
Cod. produttore
94561P
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
515 mm
Profondità:
145 mm
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
120
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Spessore materiale scatola:
7 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri