BTICINO - BTI94520P MAS SDX P - QUADRO 515X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 400 mm
Larghezza - 515 mm
Profondità - 145 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199774466
Codice prodotto
BTI94520P
Cod. produttore
94520P
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
400 mm
Larghezza:
515 mm
Profondità:
145 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
48
Colore:
Grigio
Numero di righe:
2
Spessore materiale scatola:
7 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri