BTICINO - BTI93880VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 850X1600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199684277
Codice prodotto
BTI93880VB
Cod. produttore
93880VB
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
910 mm
Altezza:
1700 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
40 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri