BTICINO - BTI93880Q MAS LDX 400 - ARMADIO 850X1600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento 
- Altezza - 1600 mm 
- Larghezza - 850 mm 
- Profondità - 175 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199682549
Codice prodotto
BTI93880Q
Cod. produttore
93880Q
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1600 mm
Larghezza:
850 mm
Profondità:
175 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
400 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri



