pagina iniziale

BTICINO - BTI93870VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 850X1400

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199684260

Codice prodotto

BTI93870VB

Cod. produttore

93870VB

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

1400 mm

Altezza:

975 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

60 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,4m