BTICINO - BTI93870Q MAS LDX 400 - ARMADIO 850X1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1400 mm
Larghezza - 850 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199682532
Codice prodotto
BTI93870Q
Cod. produttore
93870Q
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
850 mm
Profondità:
175 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
400 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri



