pagina iniziale

BTICINO - BTI93860 MAS LDX 800 - QUADRO 850X1200

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Profondità - 251 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199682501

Codice prodotto

BTI93860

Cod. produttore

93860

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

850 mm

Profondità:

251 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

800 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 850x1,2m