BTICINO - BTI93810Z MAS - ZOCCOLO 850X100 PER MAS 800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 910 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199695938
Codice prodotto
BTI93810Z
Cod. produttore
93810Z
Produttore
BTI
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
910 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
220 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
910 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
220 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no